EDSAL RS1503 niittilukkohylly 84 x 48 x 12 | AF4RAF 9GDC9

EDSAL RS1503 niittilukkohylly 84 x 48 x 12

Tuote: AF4RAF Malli: RS1503Ristiviite: 9GDC9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€44.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittilukko
Syvyys12 "
Korkeus84 "
Hyllyjen lukumäärä5
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)215.14
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
EDSAL RS1500 niittilukkohylly 84 x 36 x 12 | AF4HTW 8XDX5 RS150012 "36 "€39.65
Tarjouspyyntö
EDSAL RS1501 Niittilukkohylly 84 x 36 x 18 | AF4HTX 8XDX6 RS150118 "36 "€41.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RS1503 niittilukkohylly 84 x 48 x 12
€44.63 / yksikkö