TENNSCO ZB7-3636A-5C Pulttittomat hyllyt Lisäosa 36 x 36 terästä | AD4YGB 44R072

TENNSCO ZB7-3636A-5C Pultittomat hyllyt, 36 x 36 terästä

Tuote: AD4YGB Malli: ZB7-3636A-5CRistiviite: 44R072
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€608.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1000 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliAallotettu teräs
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräPalkin kapasiteettiVäriHyllyn kapasiteettiLeveysKansi materiaaliSyvyysSuorittaa loppuunHinta
TENNSCO ZLC7-4218A-3 pultiton hyllylisäosa 42 x 18 3 hylly | AD4WKZ 44P094 ZLC7-4218A-332500 lbHarmaa-42 "Ei eristetty18 "Sähkötakki€239.70
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-4224A-3 Boltless Hylly Lisäosa 42 x 24 3 Hylly | AD4WLB 44P096 ZLC7-4224A-332500 lbHarmaa-42 "Ei eristetty24 "Sähkötakki€252.05
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-4230A-3 ruuvittomat hyllylisäosat 42 x 30 3 hylly | AD4WLD 44P098 ZLC7-4230A-332500 lbHarmaa-42 "Ei eristetty30 "Sähkötakki€266.92
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-4236A-3 ruuvittomat hyllylisäosat 42 x 36 3 hylly | AD4WLF 44P101 ZLC7-4236A-332500 lbHarmaa-42 "Ei eristetty36 "Sähkötakki€280.52
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-4242A-3 pultiton hyllylisäosa 42 x 42 3 hylly | AD4WLH 44P103 ZLC7-4242A-332500 lbHarmaa-42 "Ei eristetty42 "Sähkötakki€295.19
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-4818A-3 ruuvittomat hyllylisäosat 48 x 18 3 hylly | AD4WLK 44P105 ZLC7-4818A-332500 lbHarmaa-48 "Ei eristetty18 "Sähkötakki€232.27
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-4830A-3 ruuvittomat hyllylisäosat 48 x 30 3 hylly | AD4WLM 44P107 ZLC7-4830A-332500 lbHarmaa-48 "Ei eristetty30 "Sähkötakki€263.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZB7-3636A-5C Pultittomat hyllyt, 36 x 36 terästä
€608.16 / yksikkö