EDSAL RS1501 Niittilukkohylly 84 x 36 x 18 | AF4HTX 8XDX6

EDSAL RS1501 niittilukkohylly 84 x 36 x 18

Tuote: AF4HTX Malli: RS1501Ristiviite: 8XDX6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€41.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittilukko
Syvyys18 "
Korkeus84 "
Hyllyjen lukumäärä5
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)215.39
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
EDSAL RS1500 niittilukkohylly 84 x 36 x 12 | AF4HTW 8XDX5 RS150012 "36 "€39.65
Tarjouspyyntö
EDSAL RS1503 niittilukkohylly 84 x 48 x 12 | AF4RAF 9GDC9 RS150312 "48 "€44.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RS1501 niittilukkohylly 84 x 36 x 18
€41.02 / yksikkö