EDSAL RS1500 niittilukkohylly 84 x 36 x 12 | AF4HTW 8XDX5

EDSAL RS1500 niittilukkohylly 84 x 36 x 12

Tuote: AF4HTW Malli: RS1500Ristiviite: 8XDX5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€79.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittilukko
Syvyys12 "
Korkeus84 "
Hyllyjen lukumäärä5
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)215.14
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
EDSAL RS1501 Niittilukkohylly 84 x 36 x 18 | AF4HTX 8XDX6 RS150118 "36 "€82.02
Tarjouspyyntö
EDSAL RS1503 niittilukkohylly 84 x 48 x 12 | AF4RAF 9GDC9 RS150312 "48 "€89.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RS1500 niittilukkohylly 84 x 36 x 12
€79.31 / yksikkö