HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RVN9 kuusiomutteri, luokka 2H 1-7/8-8, 20PK | AD9HDM

APPROVED VENDOR 4RVN9 kuusiomutteri, luokka 2H 1-7/8-8, 20PK

Varastossa
Tuote: AD9HDM Malli: 4RVN9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 7 / 8-8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
Korkeus1 27 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Omaisuusluokka2H
Rockwellin kovuusB95 - C35
Koko1 7 / 8-8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys2 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.69
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVN9 kuusiomutteri, luokka 2H 1-7/8-8, 20PK
€325.07 /pakkaus