GRAINGER SB700870104W2 Täyskierteinen tanko, 7/8 9 kierrekoko, teräs, luokka B7, 6 1/2 tuumaa kokonaispituus | CP9RAW 803DJ6

GRAINGER SB700870104W2 täysin kierretanko, 7/8 9 kierrekoko, teräs, luokka B7, 6 1/2 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CP9RAW Malli: SB700870104W2Ristiviite: 803DJ6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SB700870104W2 täysin kierretanko, 7/8 9 kierrekoko, teräs, luokka B7, 6 1/2 tuumaa kokonaispituus
€383.37 /pakkaus