EDSAL RLPB2448 Terassi 48 tuumaa Leveys Harmaa 24 tuumaa D 1200 Lb. | AF4KML 8ZD17

EDSAL RLPB2448 Terassi 48 tuumaa Leveys harmaa 24 tuumaa D 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AF4KML Malli: RLPB2448Ristiviite: 8ZD17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLastulevylevy
VäriLuonnollinen
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys24 "
Kantavuus1200 lbs.
Materiaalilastulevyn
Paksuus5 / 8 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)121.41
Laivan leveys (cm)60.45
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräKantavuusLeveysHinta
EDSAL RLPB3648 Decking 48 tuuman leveys harmaa 36 tuuma D 1200 Lb. | AA4KRF 12T035 RLPB364836 "Lastulevylevy1200 lbs.48 "€4.62
EDSAL RLPB4860 Decking 60 tuuman leveys 48 tuumaa D harmaa 1000 Lb. | AA4KRK 12T039 RLPB486048 "Lastulevylevy1000 lb60 "€7.42
EDSAL RLPB3672 Decking 72 tuuman leveys 36 tuuman D harmaa 750 lb. | AA4KRM 12T041 RLPB367236 "Lastulevylevy750 lb72 "-
Tarjouspyyntö
EDSAL RLPB1542 lastulevylevy, 42 tuuman leveä valkoinen | AC9RME 3JHU4 RLPB154217 "Lastulevylevy-42 "€4.61
EDSAL RLPB3042 lastulevylevy 33 tuumaa D valkoinen | AC9RMH 3JHU8 RLPB304233 "Lastulevylevy-42 "€9.29
EDSAL RLPB1569 lastulevyn kansi 69 tuuman leveä valkoinen | AC9RMN 3JHV7 RLPB156917 "Lastulevylevy-69 "€6.85
EDSAL RLPB3069 lastulevyn kansi valkoinen 69 tuuman leveys | AC9RMQ 3JHW2 RLPB306933 "Lastulevylevy-69 "€13.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RLPB2448 Terassi 48 tuumaa Leveys harmaa 24 tuumaa D 1200 Lb.
€6.55 / yksikkö