EDSAL RLPB1569 lastulevyn kansi 69 tuuman leveä valkoinen | AC9RMN 3JHV7

EDSAL RLPB1569 lastulevyterassi, 69 tuuman leveys valkoinen

Varastossa
Tuote: AC9RMN Malli: RLPB1569Ristiviite: 3JHV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLastulevylevy
VäriLuonnollinen
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys17 "
Materiaalilastulevyn
Leveys69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.215
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräKantavuusLeveysHinta
EDSAL RLPB3648 Decking 48 tuuman leveys harmaa 36 tuuma D 1200 Lb. | AA4KRF 12T035 RLPB364836 "Lastulevylevy1200 lbs.48 "€4.62
EDSAL RLPB4860 Decking 60 tuuman leveys 48 tuumaa D harmaa 1000 Lb. | AA4KRK 12T039 RLPB486048 "Lastulevylevy1000 lb60 "€7.42
EDSAL RLPB3672 Decking 72 tuuman leveys 36 tuuman D harmaa 750 lb. | AA4KRM 12T041 RLPB367236 "Lastulevylevy750 lb72 "-
Tarjouspyyntö
EDSAL RLPB1542 lastulevylevy, 42 tuuman leveä valkoinen | AC9RME 3JHU4 RLPB154217 "Lastulevylevy-42 "€4.61
EDSAL RLPB3042 lastulevylevy 33 tuumaa D valkoinen | AC9RMH 3JHU8 RLPB304233 "Lastulevylevy-42 "€9.29
EDSAL RLPB3069 lastulevyn kansi valkoinen 69 tuuman leveys | AC9RMQ 3JHW2 RLPB306933 "Lastulevylevy-69 "€13.62
EDSAL RLPB2448 Terassi 48 tuumaa Leveys Harmaa 24 tuumaa D 1200 Lb. | AF4KML 8ZD17 RLPB244824 "Lastulevylevy1200 lbs.48 "€6.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RLPB1569 lastulevyterassi, 69 tuuman leveys valkoinen
€6.85 / yksikkö