Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDSAL RLPB1542 lastulevylevy, 42 tuuman leveä valkoinen | AC9RME 3JHU4

EDSAL RLPB1542 lastulevyterassi, 42 tuuman leveys valkoinen

Varastossa
Tuote: AC9RME Malli: RLPB1542Ristiviite: 3JHU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLastulevylevy
VäriLuonnollinen
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys17 "
Materiaalilastulevyn
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.635
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräKantavuusLeveysHinta
EDSAL RLPB3648 Decking 48 tuuman leveys harmaa 36 tuuma D 1200 Lb. | AA4KRF 12T035 RLPB364836 "Lastulevylevy1200 lbs.48 "€4.62
EDSAL RLPB4860 Decking 60 tuuman leveys 48 tuumaa D harmaa 1000 Lb. | AA4KRK 12T039 RLPB486048 "Lastulevylevy1000 lb60 "€7.42
EDSAL RLPB3672 Decking 72 tuuman leveys 36 tuuman D harmaa 750 lb. | AA4KRM 12T041 RLPB367236 "Lastulevylevy750 lb72 "-
Tarjouspyyntö
EDSAL RLPB3042 lastulevylevy 33 tuumaa D valkoinen | AC9RMH 3JHU8 RLPB304233 "Lastulevylevy-42 "€9.29
EDSAL RLPB1569 lastulevyn kansi 69 tuuman leveä valkoinen | AC9RMN 3JHV7 RLPB156917 "Lastulevylevy-69 "€6.85
EDSAL RLPB3069 lastulevyn kansi valkoinen 69 tuuman leveys | AC9RMQ 3JHW2 RLPB306933 "Lastulevylevy-69 "€13.62
EDSAL RLPB2448 Terassi 48 tuumaa Leveys Harmaa 24 tuumaa D 1200 Lb. | AF4KML 8ZD17 RLPB244824 "Lastulevylevy1200 lbs.48 "€6.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RLPB1542 lastulevyterassi, 42 tuuman leveys valkoinen
€4.61 / yksikkö