EDSAL PMB7808 mobiilihuoltopenkki 36 tuumaa leveys 22 tuumaa pituus | AE2PWZ 4YW33

EDSAL PMB7808 mobiilihuoltopenkki 36 tuumaa leveys 22 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE2PWZ Malli: PMB7808Ristiviite: 4YW33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,386.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilipalvelupenkki
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolypropeeni
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Värikitti
Oven kaapin syvyys21 "
Oven kaapin korkeus26-1 / 4 "
Oven kaapin leveys11 "
Laatikon syvyys20 "
Laatikon korkeus5.25 "
Laatikon leveys18.75 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14 ga.
KahvaPutkimainen
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus22 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.65
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)97.03
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriLaatikon korkeuskokonaisleveysLaatikon leveysKahvaKantavuusOvien lukumääräHinta
EDSAL MB300 -palvelupenkki 42 tuuman leveys 24 tuuman pituus | AF2VUH 6YE51 MB30024 "Harmaa-42 "-Putkimainen800 lb2€752.29
EDSAL MB304 -palvelupenkki 24 tuuman pituus 42 tuuman leveys | AF2VUK 6YE53 MB30424 "Harmaa5, 10 "42 "18 "Upotettu800 lb1€1,128.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL PMB7808 mobiilihuoltopenkki 36 tuumaa leveys 22 tuumaa pituus
€1,386.38 / yksikkö