EDSAL MB304 -palvelupenkki 24 tuuman pituus 42 tuuman leveys | AF2VUK 6YE53

EDSAL MB304 mobiilihuoltopenkki 24 tuumaa pituus 42 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF2VUK Malli: MB304Ristiviite: 6YE53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,128.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilipalvelupenkki
Pyörä Dia.5"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Oven kaapin syvyys20 "
Oven kaapin korkeus26 "
Oven kaapin leveys18 "
Laatikon syvyys20 "
Laatikon korkeus5, 10 "
Laatikon leveys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KahvaUpotettu
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6
Laivan korkeus (cm)83.31
Laivan pituus (cm)112.52
Laivan leveys (cm)67.82
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriLaatikon korkeuskokonaisleveysLaatikon leveysKahvaKantavuusOvien lukumääräHinta
EDSAL PMB7808 mobiilihuoltopenkki 36 tuumaa leveys 22 tuumaa pituus | AE2PWZ 4YW33 PMB780822 "kitti5.25 "36 "18.75 "Putkimainen1000 lb1€1,386.38
EDSAL MB300 -palvelupenkki 42 tuuman leveys 24 tuuman pituus | AF2VUH 6YE51 MB30024 "Harmaa-42 "-Putkimainen800 lb2€752.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL MB304 mobiilihuoltopenkki 24 tuumaa pituus 42 tuumaa leveys
€1,128.29 / yksikkö