EDSAL IPKO85GY Post Kit 85 Tuuman Teräs | AB3UJL 1VF98

EDSAL IPKO85GY pylvässarja 85 tuumaa terästä

Tuote: AB3UJL Malli: IPKO85GYRistiviite: 1VF98
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€98.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostisarja
Pituus85 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)216.41
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Viestien määrä sarjassa (4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL IPKO85GY pylvässarja 85 tuumaa terästä
€98.31 / yksikkö