EDSAL 1W804N Säiliöyksikön paneelit 24 tuumaa leveys 36 tuumaa h | AF4KTR 8ZEG5

EDSAL 1W804N Säiliöyksikön paneelit 24 tuumaa leveys 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4KTR Malli: 1W804NRistiviite: 8ZEG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöyksikön paneelit
Korkeus36 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.26
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 1W804N Säiliöyksikön paneelit 24 tuumaa leveys 36 tuumaa
€85.79 / yksikkö