EDSAL 1 hylly 84INH 72InW 24InD | AF3KHC 7E514

EDSAL 1 Hylly 84InH 72InW 24InD

Varastossa
Tuote: AF3KHC Malli: 1Ristiviite: 7E514

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,246.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti3000 lb
Hyllytyyliavoin
Hyllytyyppifreestanding
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 150.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMitataKorkeusHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
EDSAL 36X18 5 Hyllyt Hylly 85inh 36inw 18ind | AF3JZQ 7E339 36X18 5 Hyllyt18 "22-ga.85 "750 lb36 "€291.83
EDSAL 1 Vapaasti seisova hylly 85 "x36" x22 "auki 5 hylly 750 lbs 22 Ga. | AF3JZR 7E340 124 "22-ga.85 "750 lb36 "€337.31
EDSAL 1 vapaasti seisova hylly, 85 x 48 x 18 tuumaa avoin 5 hylly | AF3JZU 7E342 118 "22-ga.85 "500 lb48 "€321.48
EDSAL 1 vapaasti seisova hylly 85 "x48" x24 "avoin 5 hylly 500 paunaa 22 Ga. | AF3JZV 7E343 124 "22-ga.85 "500 lb48 "€420.88
EDSAL 1 Hylly 84 x 36 x 18 tuumaa Koko | AF3KGT 7E504 118 "1484 "3000 lb36 "€600.73
EDSAL 1 Hylly 84 x 48 x 18 tuumaa Koko | AF3KGZ 7E510 118 "1484 "3000 lb48 "€713.69
EDSAL 1 hylly 84INH 48InW 24IND | AF3KHA 7E511 124 "1484 "3000 lb48 "€823.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 1 Hylly 84InH 72InW 24InD
€1,246.38 / yksikkö