EDSAL 1 Vapaasti seisova hylly 85x36x22 Avoin 5 hylly 750 paunaa 22 Ga. | AF3JZR 7E340

EDSAL 1 vapaasti seisova hylly 85"x36"x22" avoin 5 hylly 750 lbs 22 Ga.

Varastossa
Tuote: AF3JZR Malli: 1Ristiviite: 7E340

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€337.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata22-ga.
Korkeus85 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti750 lb
Hyllytyyliavoin
Hyllytyyppifreestanding
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.29
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMitataKorkeusHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
EDSAL 36X18 5 Hyllyt Hylly 85inh 36inw 18ind | AF3JZQ 7E339 36X18 5 Hyllyt18 "22-ga.85 "750 lb36 "€291.83
EDSAL 1 vapaasti seisova hylly, 85 x 48 x 18 tuumaa avoin 5 hylly | AF3JZU 7E342 118 "22-ga.85 "500 lb48 "€321.48
EDSAL 1 vapaasti seisova hylly 85 "x48" x24 "avoin 5 hylly 500 paunaa 22 Ga. | AF3JZV 7E343 124 "22-ga.85 "500 lb48 "€420.88
EDSAL 1 Hylly 84 x 36 x 18 tuumaa Koko | AF3KGT 7E504 118 "1484 "3000 lb36 "€600.73
EDSAL 1 Hylly 84 x 48 x 18 tuumaa Koko | AF3KGZ 7E510 118 "1484 "3000 lb48 "€713.69
EDSAL 1 hylly 84INH 48InW 24IND | AF3KHA 7E511 124 "1484 "3000 lb48 "€823.20
EDSAL 1 Hylly 84InH 60InW 24InD | AF3KHB 7E513 124 "1484 "3000 lb60 "€1,043.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 1 vapaasti seisova hylly 85"x36"x22" avoin 5 hylly 750 lbs 22 Ga.
€337.31 / yksikkö