Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 411423 Lampun suojus | AC9RZN 3JT11

ECONOLINE 411423 Lampunsuojus

Varastossa
Tuote: AC9RZN Malli: 411423Ristiviite: 3JT11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampun suojus
KokoX 6.875 12.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8424902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ECONOLINE 411422 Lampun suojus | AC9RZM 3JT10 411422X 12 25.5€21.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 411423 Lampunsuojus
€14.35 / yksikkö