Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 411422 Lampun suojus | AC9RZM 3JT10

ECONOLINE 411422 Lampunsuojus

Varastossa
Tuote: AC9RZM Malli: 411422Ristiviite: 3JT10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampun suojus
KokoX 12 25.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi3920598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ECONOLINE 411423 Lampun suojus | AC9RZN 3JT11 411423X 6.875 12.5€14.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 411422 Lampunsuojus
€21.21 / yksikkö