ECONOLINE 202672-A pölynkerääjä 1/2 hv | AD8KHN 4KR11

ECONOLINE 202672-A Pölynkerääjä 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AD8KHN Malli: 202672-ARistiviite: 4KR11

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,009.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-astian pölynkerääjä
Vahvistimet AC8
dBA87
Letkun halkaisija.2.5
Max. Virtaus150 cfm
Max. Letkun pituus5
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus65 "
TyyppiLaukutyyppinen suodatin
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8508190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidBAMax. VirtausKokonaiskorkeusHinta
ECONOLINE 201768G-B5 Pölynkerääjä 115 V | AC9RXQ 3JR93 201768G-B590100 cfm59 "€620.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 202672-A Pölynkerääjä 1/2 hv
€1,009.09 / yksikkö