ECONOLINE 201768G-B5 Pölynkerääjä 115 V | AC9RXQ 3JR93

ECONOLINE 201768G-B5 pölynkerääjä 115 V

Varastossa
Tuote: AC9RXQ Malli: 201768G-B5Ristiviite: 3JR93

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€620.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-astian pölynkerääjä
Vahvistimet AC8
dBA90
Letkun halkaisija.2.5
Max. Virtaus100 cfm
Max. Letkun pituus5
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus59 "
TyyppiLaukutyyppinen suodatin
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8508190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidBAMax. VirtausKokonaiskorkeusHinta
ECONOLINE 202672-A pölynkerääjä 1/2 hv | AD8KHN 4KR11 202672-87150 cfm65 "€1,009.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 201768G-B5 pölynkerääjä 115 V
€620.52 / yksikkö