Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 201756 alumiininen puhalluspistoolin runko 12 cfm | AH2BLW 24JK31

ECONOLINE 201756 alumiininen puhalluspistoolin runko 12 cfm

Varastossa
Tuote: AH2BLW Malli: 201756Ristiviite: 24JK31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen vaihtopuhelimen runko 12 cfm
Sopii tuotemerkkiineconoline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 201756 alumiininen puhalluspistoolin runko 12 cfm
€89.96 / yksikkö