ECONOLINE 101852WD-A Pölynkerääjä 101 tuuman korkeus x 66 tuuman syvyys 3 hv 14.5A | AH9LFL 40HY73

ECONOLINE 101852WD-A pölynkerääjä 101 tuuman korkeus x 66 tuumaa syvyys 3 hv 14.5 A

Tuote: AH9LFL Malli: 101852WD-ARistiviite: 40HY73
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,115.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä
Vahvistimet AC14.5
dBA83
Syvyys66
Korkeus101
Letkun halkaisija.5
HP3
Hz60
Juoksupyörä Dia.14
Max. Virtaus850
Max. Letkun pituus10
Kokonaissyvyys66
Kokonaiskorkeus101
kokonaisleveys42
VaiheYksi
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 416.25
Laivan korkeus (cm)220.98
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)198.12
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sirun kapasiteetti (mikronia): 90% @ 2.5
    • Suodatinpussi: 50 mikronia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysVahvistimet ACdBAKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteSyvyysKorkeusHinta
ECONOLINE 101716GYG-4C Pölynkerääjä 1/2 hv | AF2XWB 6YY22 101716GYG-4C20 "8.0/4.08672 "26 "115/23018 "69 "€2,221.16
Tarjouspyyntö
ECONOLINE 101716GY-6C Pölynkerääjä 72 tuuman korkeus x 20 tuuman syvyys 1 HP 11.8A | AH9LFM 40HY74 101716GY-6C2011.88572261152072€2,524.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 101852WD-A pölynkerääjä 101 tuuman korkeus x 66 tuumaa syvyys 3 hv 14.5 A
€12,115.39 / yksikkö