ECONOLINE 101716GYG-4C Pölynkerääjä 1/2 hv | AF2XWB 6YY22

ECONOLINE 101716GYG-4C pölynkerääjä 1/2 Hp

Tuote: AF2XWB Malli: 101716GYG-4CRistiviite: 6YY22
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,391.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä
Vahvistimet AC8.0/4.0
dBA86
Syvyys18 "
Korkeus69 "
Letkun halkaisija.4"
HP1/2
Max. Virtaus400 cfm
Max. Letkun pituus20 Ft.
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys26 "
TyyppiKasettityyppinen suodatin
Jännite115/230
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.82
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)72.39
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sirun kapasiteetti (mikronia) (99.9% @ 0.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysVahvistimet ACdBAKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteSyvyysKorkeusHinta
ECONOLINE 101852WD-A Pölynkerääjä 101 tuuman korkeus x 66 tuuman syvyys 3 hv 14.5A | AH9LFL 40HY73 101852WD-A6614.5831014223066101€12,440.52
Tarjouspyyntö
ECONOLINE 101716GY-6C Pölynkerääjä 72 tuuman korkeus x 20 tuuman syvyys 1 HP 11.8A | AH9LFM 40HY74 101716GY-6C2011.88572261152072€2,659.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 101716GYG-4C pölynkerääjä 1/2 Hp
€2,391.57 / yksikkö