ECONOLINE 101738G-12 automaattinen rumpupussisarja 12 x 12 tuumaa | AJ2HEC 4NFU4

ECONOLINE 101738G-12 Automaattinen rumpukorisarja 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2HEC Malli: 101738G-12Ristiviite: 4NFU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,951.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen kuivauskorisarja
Koko12 x 12 "
Painokapasiteetti50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.97
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)33.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPaineHinta
ECONOLINE 201383 Sifonin syöttöilmasuihku | AC9RZE 3JT03 201383Ilmasuihkusifoninsyöttö25 CFM€22.27
ECONOLINE 201394 Sifonin syöttöilma | AC9RZF 3JT04 201394Ilmasuihkusifoninsyöttö12 CFM€21.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 101738G-12 Automaattinen rumpukorisarja 12 x 12 tuumaa
€1,951.01 / yksikkö