Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 201394 Sifonin syöttöilma | AC9RZF 3JT04

ECONOLINE 201394 Siphon Feed Air Jet

Varastossa
Tuote: AC9RZF Malli: 201394Ristiviite: 3JT04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasuihkusifoninsyöttö
Paine12 CFM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPaineHinta
ECONOLINE 201383 Sifonin syöttöilmasuihku | AC9RZE 3JT03 201383Ilmasuihkusifoninsyöttö25 CFM€23.34
ECONOLINE 101738G-12 automaattinen rumpupussisarja 12 x 12 tuumaa | AJ2HEC 4NFU4 101738G-12Automaattinen kuivauskorisarja-€2,236.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 201394 Siphon Feed Air Jet
€25.74 / yksikkö