Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECO-MAX 058435-1 Akun napa Oikea kyynärpää 4/0 -mittari PK5 | AH2KTN 29GA09

ECO-MAX 058435-1 Akun liitin oikea kyynärpää 4/0 mittari PK5

Varastossa
Tuote: AH2KTN Malli: 058435-1Ristiviite: 29GA09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPuristus / juote
Syvyys46 / 73 "
Mitata4/0 g.
Pituus1 81 / 97 "
Maks. Jännite600V
Leveys1 29 / 81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4218
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napaisuus: Negatiivinen
    • Kohdistus: Oikea kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiSyvyysMitataPituusLeveysHinta
ECO-MAX 058416-1 Suora akun napa 4 Gauge Grey PK5 | AH2KRU 29FZ89 058416-1Harmaa27 / 49 "4 ga.2 3 / 64 "1"€61.62
ECO-MAX 058417-1 Suora akun napa 4 mittari harmaa PK5 | AH2KRV 29FZ90 058417-1Harmaa27 / 49 "4 ga.2 3 / 64 "1"€60.19
ECO-MAX 058418-1 Suora akun napa 4 Gauge Grey PK5 | AH2KRW 29FZ91 058418-1Harmaa27 / 49 "4 ga.2 1 / 3 "1"€58.62
ECO-MAX 058419-1 -akun napojen suora 1–2-mittari PK5 | AH2KRX 29FZ92 058419-1Vaaleanpunainen27 / 49 "1–2 ga.2 1 / 3 "1"€64.97
ECO-MAX 058420-1 Akun liitin Suora 1–2, PK5 | AH2KRY 29FZ93 058420-1Vaaleanpunainen27 / 49 "1–2 ga.2 1 / 3 "1"€68.36
ECO-MAX 058421-1 Akun liitin Suora 1/0 Gauge PK5 | AH2KRZ 29FZ94 058421-1Musta27 / 49 "1/0 g.2 1 / 3 "1"€64.30
ECO-MAX 058422-1 Akkuliitin Suora 1/0 -mittari PK5 | AH2KTA 29FZ95 058422-1Musta27 / 49 "1/0 g.2 1 / 3 "1"€60.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECO-MAX 058435-1 Akun liitin oikea kyynärpää 4/0 mittari PK5
€86.52 / yksikkö