Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE SB-3428SB Lokerolaatikko 25 Lokerot | AB6RUL 22C730

ECLIPSE SB-3428SB Lokerolaatikko 25 lokeroa

Varastossa
Tuote: AB6RUL Malli: SB-3428SBRistiviite: 22C730

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
VäriPunainen / Musta
Lokeron syvyysMuuttuja
Lokeron korkeusMuuttuja
Lokeron leveysMuuttuja
Salvan tyyppiKaksinkertainen
MateriaaliPolypropeeni, polystyreeni
Osastojen lukumäärä25
Kokonaissyvyys11 "
Kokonaiskorkeus3"
kokonaisleveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
ECLIPSE SB-4536B Säilytyslaukku punainen / musta | AB6RUK 22C729 SB-4536B6 isoa, 6 pientä14 "17.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE SB-3428SB Lokerolaatikko 25 lokeroa
€35.70 / yksikkö