ECLIPSE SB-4536B Säilytyslaukku punainen / musta | AB6RUK 22C729

ECLIPSE SB-4536B Säilytyslokero Punainen/musta

Tuote: AB6RUK Malli: SB-4536BRistiviite: 22C729

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
VäriPunainen / Musta
Lokeron syvyysMuuttuja
Lokeron korkeusMuuttuja
Lokeron leveysMuuttuja
Salvan tyyppiKaksinkertainen
MateriaaliPolypropeeni, polystyreeni
Osastojen lukumäärä6 isoa, 6 pientä
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaiskorkeus3"
kokonaisleveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
ECLIPSE SB-3428SB Lokerolaatikko 25 Lokerot | AB6RUL 22C730 SB-3428SB2511 "13.5 "€35.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE SB-4536B Säilytyslokero Punainen/musta