Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 902-471 Kaapelikalasarja 30 jalkaa epoksihartsia | AH8YTQ 39CG56

ECLIPSE 902-471 Cable Fish Kit 30 jalkaa epoksihartsi

Varastossa
Tuote: AH8YTQ Malli: 902-471Ristiviite: 39CG56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vetäminen ja reititys
Pituus30ft.
MateriaaliEpoksihartsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
ECLIPSE 902-472 Teleskooppivarsi 18 jalan komposiitti | AH8YTW 39CG61 902-47218ft.Yhdistetty€216.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 902-471 Cable Fish Kit 30 jalkaa epoksihartsi
€150.05 / yksikkö