Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 902-229 -kaapelinkuivaajat, erilaiset kaapelit AB6RTY 22C714

ECLIPSE 902-229 Kaapelinpoistaja Erilaisia ​​kaapeleita

Varastossa
Tuote: AB6RTY Malli: 902-229Ristiviite: 22C714

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinkuorintatyökalu
Säädettäväautomaattisesti
Kaapelin tyyppiKoaksiaalinen, UTP / STP, puhelinjohto, RG-59/11/7/6
KokoYleismaailmallinen
TehtävätNauha / leikkaus
Kahva materiaaliABS Plastic
Kahvan tyyppiABS Plastic
EristettyEi
Kokonaispituus6"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 902-229 Kaapelinpoistaja Erilaisia ​​kaapeleita
€26.28 / yksikkö