Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 300-007 Räikkäpuristin Rg59 Rg6 Rg6q 9 tuuman pituus | AB6RTK 22C702

ECLIPSE 300-007 Räikkäpuristin Rg59 Rg6 Rg6q 9 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6RTK Malli: 300-007Ristiviite: 22C702
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
€64.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Crimper w / Die
Säädettävämanuaalinen
KokoRG59, RG6, RG6Q
CutsEi
Kahvan tyyppivalettu
Kokonaispituus9"
Korvaava die-koodi300-041

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ECLIPSE 300-002 Räikkäpuristin 22-10 Awg 9 tuuman pituus | AB6RTH 22C699 300-00222-10 AWG€66.33
ECLIPSE 300-005 Räikkäpuristin 20-10 Awg 9 tuuman pituus | AB6RTJ 22C701 300-00520-10 AWG€78.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 300-007 Räikkäpuristin Rg59 Rg6 Rg6q 9 tuuman pituus
€64.26 / yksikkö