Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 300-005 Räikkäpuristin 20-10 Awg 9 tuuman pituus | AB6RTJ 22C701

ECLIPSE 300-005 Räikkäpuristin 20-10 Awg 9 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB6RTJ Malli: 300-005Ristiviite: 22C701

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Crimper w / Die
Säädettävämanuaalinen
Koko20-10 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppivalettu
Kokonaispituus9"
Korvaava die-koodi300-039

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ECLIPSE 300-002 Räikkäpuristin 22-10 Awg 9 tuuman pituus | AB6RTH 22C699 300-00222-10 AWG€66.33
ECLIPSE 300-007 Räikkäpuristin Rg59 Rg6 Rg6q 9 tuuman pituus | AB6RTK 22C702 300-007RG59, RG6, RG6Q€64.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 300-005 Räikkäpuristin 20-10 Awg 9 tuumaa pituus
€78.36 / yksikkö