Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBM-PAPST RLF100-11 / 14 Flatpack-aksiaalipuhallin 24vdc 5 tuumaa H 5 tuumaa leveys | AE3APV 5AGE9

EBM-PAPST RLF100-11/14 Flatpack aksiaalituuletin 24vdc 5 tuumaa K 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE3APV Malli: RLF100-11/14Ristiviite: 5AGE9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlatpack-aksiaalituuletin
Ampeeria0.33
Laakeritpallo
Terän materiaaliLasikuituvahvisteinen muovi
CFM @ 0.000 tuumaa. SP37.7
dBA64
Syvyys1"
Sähköliitännät12.2 "johtaa AWG 22
Fani Dia.1"
Tuuletin RPM5100
Korkeus5"
Asumisen viimeistelyMusta maalattu
KoteloLasikuituvahvisteinen muovi, sinkitty teräsrunko
Maks. Ympäristön lämpötila167 F
Moottorin eristysLuokka E
MoottorityyppiHarjaton DC
Silmän kiinnitys OC4-1/4 x 3-3/4"
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
ShapePyöreä
LämpösuojausElektroninen
Jännite24 VDC
Watts8
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaAmpeeriaCFM @ 0.000 tuumaa. SPMoottorin eristysMoottorityyppiShapeLämpösuojausJänniteHinta
EBM-PAPST RG90-18 / 06 Aksiaalipuhallin 115VAC 5-1 / 3 tuuman korkeus 5-1 / 3 tuuman leveys | AE3APU 5AGD9 RG90-18 / 06149 F0.2427.7Luokka FVarjostettu pylväsNeliöImpedanssi115 VAC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBM-PAPST RLF100-11/14 Flatpack aksiaalituuletin 24vdc 5 tuumaa K 5 tuumaa leveys
€168.68 / yksikkö