EBM-PAPST RG90-18 / 06 Aksiaalipuhallin 115VAC 5-1 / 3 tuuman korkeus 5-1 / 3 tuuman leveys | AE3APU 5AGD9

EBM-PAPST RG90-18/06 aksiaalituuletin 115VAC 5-1/3 tuumaa korkeus 5-1/3 tuumaa leveys

Tuote: AE3APU Malli: RG90-18/06Ristiviite: 5AGD9

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlatpack-aksiaalituuletin
Ampeeria0.24
Laakeritpallo
Terän materiaaliLasikuituvahvisteinen muovi
CFM @ 0.000 tuumaa. SP27.7
dBA62
Syvyys1.5 "
Sähköliitännät13-2 / 5 "johtaa AWG 22
Fani Dia.1-1 / 2 "
Tuuletin RPM1900
Korkeus5 1 / 3 "
Asumisen viimeistelyMusta maalattu
KoteloLasikuituvahvisteinen muovi, sinkitty teräsrunko
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila149 F
Moottorin eristysLuokka F
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusLaippa
Silmän kiinnitys OC4-13 / 16 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Vaihe1
ShapeNeliö
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115 VAC
Watts22
Leveys5 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaAmpeeriaCFM @ 0.000 tuumaa. SPMoottorin eristysMoottorityyppiShapeLämpösuojausJänniteHinta
EBM-PAPST RLF100-11 / 14 Flatpack-aksiaalipuhallin 24vdc 5 tuumaa H 5 tuumaa leveys | AE3APV 5AGE9 RLF100-11 / 14167 F0.3337.7Luokka EHarjaton DCPyöreäElektroninen24 VDC€168.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBM-PAPST RG90-18/06 aksiaalituuletin 115VAC 5-1/3 tuumaa korkeus 5-1/3 tuumaa leveys