Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBM-PAPST DV4114N Vakio nelikulmainen aksiaalituuletin, 4 21/32 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman Dp, 162, IP20, alumiini, 24 V DC | CP4BBF 5AFZ2

EBM-PAPST DV4114N standardi neliöaksiaalituuletin, 4 21/32 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman Dp, 162, IP20, alumiini, 24 V DC

Varastossa
Tuote: CP4BBF Malli: DV4114NRistiviite: 5AFZ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
EBM-PAPST 624HH Neliömäinen aksiaalituuletin, 2 21/64 tuuman korkeus, 1 tuuman Dp, 33, IP20, lasikuituvahvistettu muovi | CP4BAD 5AFZ4 624HHaksiaalituuletin€61.98
EBM-PAPST ACi4420HH Neliömäinen aksiaalituuletin, 4 11/16 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman Dp, 106, IP20, 230 VAC, liittimet | CP4BAE 40N385 ACi4420HHaksiaalituuletin€152.79
EBM-PAPST W1G200-HH77-52 Neliömäinen aksiaalituuletin, 8 7/8 tuuman korkeus, 3 1/8 tuuman Dp, 642, IP42, alumiinivalu, 24 VDC | CP4BAF 5AGA7 W1G200-HH77-52aksiaalituuletin€604.46
EBM-PAPST 4650N aksiaalituuletin | CP4BAG 36C523 4650Naksiaalituuletin€76.61
EBM-PAPST 55462.19490 Aksiaalituuletin | CP4BAH 36C486 55462.19490aksiaalituuletin€168.07
EBM-PAPST 4600N aksiaalituuletin | CP4BAJ 36C524 4600Naksiaalituuletin€77.67
EBM-PAPST W2S130-AA25-01 Aksiaalituuletin, 150 mm, 115Vac | CP4BAK 36C490 W2S130-AA25-01aksiaalituuletin€185.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBM-PAPST DV4114N standardi neliöaksiaalituuletin, 4 21/32 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman Dp, 162, IP20, alumiini, 24 V DC
€190.31 / yksikkö