Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBERBACH E8583 sekoitusastia, 360 ml, ruostumaton teräs | AX3EDR

EBERBACH E8583 sekoitusastia, 360 ml, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AX3EDR Malli: E8583

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,130.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusastia
Koko250 ml
Halkaisija3.375 "
Korkeus6.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruostumattomasta teräksestä suljettu puolimikrosekoitusastia, jossa kierrekansi, neopreenikansi, tiivisteet ja näytetulppa
    • Mikrosekoitinsäiliö, jonka suurin ja pienin käyttötilavuus on 250 ml ja 25 ml
    • Pystyy pitämään 32 PSI: n positiivisen paineen
    • Varustettu suljetulla puolimikrosekoituskokoonpanolla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusMateriaaliHinta
EBERBACH E8020 Waring-sekoitussäiliö, 4 litraa, ruostumatonta terästä AX3EBD CAC70 E80204 Liter-15 "Ruostumaton teräs€3,970.17
EBERBACH E8025 Waring-sekoitussäiliö, 4 litraa, ruostumatonta terästä, viileä pohja | AX3EBE 2610C E80254 Liter-15 "Ruostumaton teräs€8,698.07
EBERBACH E8075 sekoitusastia, ruostumatonta terästä | AX3EBM E8075---Ruostumaton teräs€601.36
EBERBACH E8442 Waring Glass Sekoitusastia, 1.2 litraa | AX3ECR CAC32 E84421.2 Liter5"8"Lasi€309.12
EBERBACH E8447 Waring korvaava lasisekoitusastia, 1.2 litraa | AX3ECT E84471.2 Liter5"8"Lasi€141.78
EBERBACH E8470 sekoitusastia, borosilikaattilasi, 500 ml | AX3ECV E8470500 ml3.75 "6.5 "Borosilikaattilasi€420.00
EBERBACH E8475 sekoitusastia, lasi, 500 ml, ei terää | AX3ECW E8475500 ml3.75 "6.5 "Borosilikaattilasi€299.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E8583 sekoitusastia, 360 ml, ruostumaton teräs
€2,130.55 / yksikkö