Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBERBACH E8442 Waring Glass Sekoitusastia, 1.2 litraa

Varastossa
Tuote: AX3ECR Malli: E8442Ristiviite: CAC32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusastia
Koko1.2 Liter
Halkaisija5"
Korkeus8"
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8144
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Waringin nopea sekoitin, joka on suunniteltu sekoittamiseen sovelluksiin, joissa liuottimet sisältävät nesteitä
    • Siinä on 2-osainen vinyylipäällinen pölyn tai muiden epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi ja ergonominen kahva, joka lisää liikkuvuutta
    • 8 tuumaa pitkä ja sopii myös Waring 1 L -tehosekoittimiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusMateriaaliHinta
EBERBACH E8020 Waring-sekoitussäiliö, 4 litraa, ruostumatonta terästä AX3EBD CAC70 E80204 Liter-15 "Ruostumaton teräs€3,970.17
EBERBACH E8025 Waring-sekoitussäiliö, 4 litraa, ruostumatonta terästä, viileä pohja | AX3EBE 2610C E80254 Liter-15 "Ruostumaton teräs€8,698.07
EBERBACH E8075 sekoitusastia, ruostumatonta terästä | AX3EBM E8075---Ruostumaton teräs€601.36
EBERBACH E8447 Waring korvaava lasisekoitusastia, 1.2 litraa | AX3ECT E84471.2 Liter5"8"Lasi€141.78
EBERBACH E8470 sekoitusastia, borosilikaattilasi, 500 ml | AX3ECV E8470500 ml3.75 "6.5 "Borosilikaattilasi€420.00
EBERBACH E8475 sekoitusastia, lasi, 500 ml, ei terää | AX3ECW E8475500 ml3.75 "6.5 "Borosilikaattilasi€299.94
EBERBACH E8485 polypropeenisekoitusastia, 150 ml | AX3EDA E8485150 ml4"4"polypropeeni€572.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E8442 Waring Glass Sekoitusastia, 1.2 litraa
€309.12 / yksikkö