EBERBACH E6140.IN Orbital Shaker, inkubaattorivalmis matalaprofiilinen, ruostumaton teräs | AX3DWD

EBERBACH E6140.IN Orbital Shaker, inkubaattorivalmis matalaprofiilinen, ruostumaton teräs

Tuote: AX3DWD Malli: E6140.IN
€8,858.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Shaker
Koko70 lbs.
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus8"
Hz50/60
Pituus23 "
Kiertorata Dia.1"
Nopeus30-320 kierrosta / min
TyyppiInkubaattori valmis
Jännite115 / 230V
Leveys21.3 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tarjoamaan pyörivä pyörre, joka on ihanteellinen kasvien soluviljelmien biokäsittelyyn, fermentointiprosessien ilmastamiseen ja nisäkässolujen viljelypalveluihin
    • Voidaan käyttää myös hiilidioksidi- tai kosteushautomoissa
    • Sisältää 100 W: n harjattoman tasavirtamoottorin, joka tuottaa nopeusalueen 30--320 rpm, ja ajastimen / kierroslukumittarin hallittua käyttöä varten
    • Hellävarainen käynnistysjakso ja vastapainotettu epäkesko takaavat lasitavaroiden pysymisen yhdessä paikassa ja pidentävät laakereiden käyttöikää
    • Kestää jopa 70 paunan kuorman ja voi toimia välillä 32 ja 140 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiJänniteKokoNopeusSuorittaa loppuunHinta
EBERBACH E6140.00 Orbital-ravistin, matala profiili, päällystetty | AX3DWB E6140.00Standardi115 / 230V70 lbs.30-320 kierrosta / minRuostumaton teräs€13,128.82
EBERBACH E6140.SS Orbital-ravistin, matala profiili, ruostumaton teräs | AX3DWC E6140.SSInkubaattori valmis115 / 230V70 lbs.30-320 kierrosta / minRuostumaton teräs€8,399.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E6140.IN Orbital Shaker, inkubaattorivalmis matalaprofiilinen, ruostumaton teräs
€8,858.18 / yksikkö