EBERBACH E6140.00 Orbital-ravistin, matala profiili, päällystetty | AX3DWB

EBERBACH E6140.00 Orbital Shaker, matalaprofiilinen, tehopinnoitettu

Varastossa
Tuote: AX3DWB Malli: E6140.00

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,128.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Shaker
Koko70 lbs.
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus8"
Hz50/60
Pituus23 "
Kiertorata Dia.1"
Nopeus30-320 kierrosta / min
TyyppiStandardi
Jännite115 / 230V
Leveys21.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.7312
HS-koodi9027898060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiJänniteKokoNopeusSuorittaa loppuunHinta
EBERBACH E6140.SS Orbital-ravistin, matala profiili, ruostumaton teräs | AX3DWC E6140.SSInkubaattori valmis115 / 230V70 lbs.30-320 kierrosta / minRuostumaton teräs€8,399.99
Tarjouspyyntö
EBERBACH E6140.IN Orbital Shaker, inkubaattorivalmis matalaprofiilinen, ruostumaton teräs | AX3DWD E6140.INInkubaattori valmis115 / 230V70 lbs.30-320 kierrosta / minRuostumaton teräs€8,858.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E6140.00 Orbital Shaker, matalaprofiilinen, tehopinnoitettu
€13,128.82 / yksikkö