EBERBACH E6121 Vortex Shaker, Microplate, Suuri, Power Coated | AX3DVQ

EBERBACH E6121 Vortex Shaker, Mikrolevy, Suuri, Power Coated

Varastossa
Tuote: AX3DVQ Malli: E6121

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,727.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-sekoitin
Suorittaa loppuunVoimamaalattu
Korkeus6"
Hz50/60
Pituus14 "
Kiertorata Dia.0.125 "
Nopeus120-2200 kierrosta / min
Jännite115 / 230V
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4328
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
EBERBACH E6120 Vortex-ravistin, mikrolevy, tehopäällystetty | AX3DVN E6120120-2200 kierrosta / minVoimamaalattu7"6"€3,054.54
EBERBACH E6120.SS Vortex-ravistin, mikrolevy, ruostumaton teräs | AX3DVP E6120.SS120-2200 kierrosta / minRuostumaton teräs7"6"€6,532.85
Tarjouspyyntö
EBERBACH E6121.SS Vortex-ravistin, mikrolevy, suuri, ruostumaton teräs AX3DVR E6121.SS120-2200 kierrosta / minRuostumaton teräs14 "14 "€5,727.27
Tarjouspyyntö
EBERBACH E6122 Vortex-ravistin, moniputki, tehopinnoitettu | AX3DVT E6122600-2200 kierrosta / minVoimamaalattu18 "14 "€12,497.63
EBERBACH E6122.SS Vortex-ravistin, moniputki, ruostumaton teräs | AX3DVU E6122.SS600-2200 kierrosta / minRuostumaton teräs18 "14 "€6,872.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E6121 Vortex Shaker, Mikrolevy, Suuri, Power Coated
€5,727.27 / yksikkö