Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL64CM54 Marine Y -sovitin | AC8QPW 3D984

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL64CM54 Marine Y -sovitin

Varastossa
Tuote: AC8QPW Malli: HBL64CM54Ristiviite: 3D984

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,037.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarine Y -sovitin
VäriKeltainen
Connector Type(2) 30A 125V, 2P 3W Twist-Lock
Johdon pituus3 '4 "
Mitata10 ja 6 AWG
Myyntipisteiden lukumäärä2
Liitä kokoonpano50A 125 / 250V 3P, 4W Twist-Lock
Temp. alue-40 - 75 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeJohdon pituusMitataLiitä kokoonpanoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL64CM55 Marine Y -sovitin | AC8QPX 3D985 HBL64CM55(2) 50A 125V, 2P 3W Twist-Lock3 '9 "6AWG50A 125 / 250V 3P, 4W Twist-Lock€1,718.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL64CM56 Marine Y -sovitin | AC8QPY 3D986 HBL64CM56(2) 50A 125V, 2P 3W Twist-Lock2 '10.5 "10AWG30A 125V, 2P 3W Twist-Lock€614.20
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS YQ230 Y Adapte Marine 50A 125 / 250V | AD7AUF 4D613 YQ23050A 125 / 250V 2P 3W Twist-Lock4 '7.5 "10AWG(2) 30A 125V, 2P 3W Twist-Lock€2,434.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL64CM54 Marine Y -sovitin
€1,037.91 / yksikkö