EBERBACH E6000.25 keskiraskainen ravistin, vaihteleva, 230 V | AX3DRF

EBERBACH E6000.25 Keskitehoinen käänteinen ravistin, säädettävä, 230 V

Varastossa
Tuote: AX3DRF Malli: E6000.25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,594.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVariaattorin ravistelija
Koko50 lbs.
Ohjausmanuaalinen
Suorittaa loppuunVoimamaalattu
Korkeus10 "
Hz50/60
Pituus24.5 "
Nopeus60-260 osc / min
Tahti1.5 "
Jännite230V
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.092
HS-koodi9027898060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteOhjausNopeusHzHinta
EBERBACH E6000 keskiraskainen ravistin, vaihteleva, 115 V | AX3DRE E6000115Vmanuaalinen60-260 osc / min50/60€6,872.73
EBERBACH E6003 Keskiraskainen ravistin, digitaalinen, 115 V | AX3DRJ E6003115VDigitaalinen60-260 osc / min50/60€7,560.00
EBERBACH E6003.25 Keskiraskainen ravistin, digitaalinen, 230 V | AX3DRK E6003.25230VDigitaalinen60-260 osc / min50/60€6,280.91
EBERBACH E6005 keskiraskas ravistaja, räjähdyssuojattu, 115 V AX3DRL E6005115Vmanuaalinen80-240 osc / min50/60€11,361.48
EBERBACH E6005.25 keskiraskainen ravistin, räjähdyssuojattu, 230 V | AX3DRM E6005.25230Vmanuaalinen80-240 osc / min50/60€5,746.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E6000.25 Keskitehoinen käänteinen ravistin, säädettävä, 230 V
€9,594.14 / yksikkö