EBERBACH E3303 leikkuri, pienikokoinen, 115 V | AX3EFX

EBERBACH E3303 Leikkuujyrsin, minikoko, 115V

Varastossa
Tuote: AX3EFX Malli: E3303

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,451.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkurit
Halkaisija1.575 "
Korkeus13 "
Hz50/60
Pituus22 "
MateriaaliTeräs
Nopeus0-2400 RPM
Vääntömomentti1 Nm
TyyppiDigitaalinen
Jännite115V
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.36
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMateriaaliNopeusHalkaisijaHinta
EBERBACH E3303.SS -leikkuri, pienikokoinen, ruostumaton teräs, 115 V | AX3EFY E3303.SS115VRuostumaton teräs0-2400 RPM1.575 "€25,200.00
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3303.25 Minileikkuri, vaihteleva nopeus, 230 V | CE2DVQ E3303.25230VTeräs0 - 2400 RPM1.575 "€12,362.32
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3303.25.SC Minileikkuri, vaihteleva nopeus, 230 V, ruostumaton teräs | CE2DVR E3303.25.SC230V316 cGMP ruostumaton teräs0 - 2400 RPM1.575 "€21,477.27
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3303.SC Minileikkuri, vaihteleva nopeus, 115 V, ruostumaton teräs | CE2DVT E3303.SC115V316 cGMP ruostumaton teräs0 - 2400 RPM1.575 "€21,477.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E3303 Leikkuujyrsin, minikoko, 115V
€15,451.61 / yksikkö