EBERBACH E3300.25 Minileikkuri, yksi nopeus, 230 V | CE2DUU

EBERBACH E3300.25 Mini-leikkuujyrsin, yksinopeuksinen, 230V

Tuote: CE2DUU Malli: E3300.25
€11,815.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkurit
Halkaisija1.575 "
Korkeus13 "
Hz50/60
Pituus22 "
MateriaaliTeräs
Nopeus1200 Rpm
Vääntömomentti1.4 Nm
Jännite230V
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi9027898060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMateriaaliVääntömomenttiNopeusHinta
EBERBACH E3300.00 Minileikkuri, yksi nopeus, 115 V | CE2DUT E3300.00115VTeräs1.4 Nm1200 Rpm€9,392.15
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3300.25.SC Minileikkuri, yksi nopeus, 230 V, ruostumaton teräs | CE2DUV E3300.25.SC230V316 cGMP ruostumaton teräs1.4 Nm1200 Rpm€13,745.45
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3300.S Mini-leikkuri, yksi nopeus, 115 V, ruostumaton teräs | CE2DVN E3300.S115VRuostumaton teräs1.4 Nm1200 Rpm€10,309.09
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3300.SC Minileikkuri, yksi nopeus, 115 V, ruostumaton teräs | CE2DVP E3300.SC115V316 cGMP ruostumaton teräs1.4 Nm1200 Rpm€14,604.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E3300.25 Mini-leikkuujyrsin, yksinopeuksinen, 230V
€11,815.94 / yksikkö