EAZYPOWER 88443 kuusiopidennykset 3/8 tuumaa | AD4PTR 42W484

EAZYPOWER 88443 kuusiolaajennukset 3/8 tuumaa

Tuote: AD4PTR Malli: 88443Ristiviite: 42W484

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-jatkeet
Kärki Dia.3 / 8 "
Pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.PituusHinta
EAZYPOWER 88666 kuusiopidennykset 1/4 tuuman pakkaus 4 | AD4PTH 42W476 886661 / 4 "4, 6, 12, 18 "€49.40
EAZYPOWER 88437 kuusiopidennykset 1/4 tuumaa | AD4PTJ 42W477 884371 / 4 "4"€8.14
EAZYPOWER 88438 Hex -jatkeet 1/4 tuumaa | AD4PTK 42W478 884381 / 4 "6"€10.38
EAZYPOWER 88439 kuusiopidennykset 1/4 tuumaa | AD4PTL 42W479 884391 / 4 "12 "€12.11
EAZYPOWER 88440 kuusiopidennykset 1/4 tuumaa | AD4PTM 42W480 884401 / 4 "18 "€18.48
EAZYPOWER 88667 kuusiopidennykset 3/8 tuuman pakkaus 4 | AD4PTN 42W481 886673 / 8 "4, 6, 12, 18 "-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 88441 kuusiopidennykset 3/8 tuumaa | AD4PTP 42W482 884413 / 8 "4"€10.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 88443 kuusiolaajennukset 3/8 tuumaa