Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 88666 kuusiopidennykset 1/4 tuuman pakkaus 4 | AD4PTH 42W476

EAZYPOWER 88666 Hex Extensions 1/4 tuumaa 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PTH Malli: 88666Ristiviite: 42W476

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-jatkeet
Kärki Dia.1 / 4 "
Pituus4, 6, 12, 18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.PituusHinta
EAZYPOWER 88437 kuusiopidennykset 1/4 tuumaa | AD4PTJ 42W477 884371 / 4 "4"€8.14
EAZYPOWER 88438 Hex -jatkeet 1/4 tuumaa | AD4PTK 42W478 884381 / 4 "6"€10.38
EAZYPOWER 88439 kuusiopidennykset 1/4 tuumaa | AD4PTL 42W479 884391 / 4 "12 "€12.11
EAZYPOWER 88440 kuusiopidennykset 1/4 tuumaa | AD4PTM 42W480 884401 / 4 "18 "€18.48
EAZYPOWER 88667 kuusiopidennykset 3/8 tuuman pakkaus 4 | AD4PTN 42W481 886673 / 8 "4, 6, 12, 18 "-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 88441 kuusiopidennykset 3/8 tuumaa | AD4PTP 42W482 884413 / 8 "4"€10.93
EAZYPOWER 88442 kuusiopidennykset 3/8 tuumaa | AD4PTQ 42W483 884423 / 8 "6"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 88666 Hex Extensions 1/4 tuumaa 4 kpl pakkaus
€49.40 / yksikkö