Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS16555-641 Tappi Ruostumaton teräs 3/16 DX 3/4 tuumaa pituus, 25PK | AE3NDV 5EEK2

APPROVED VENDOR MS16555-641 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/16 DX 3/4 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NDV Malli: MS16555-641Ristiviite: 5EEK2
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
€45.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.1876 - 0.1878 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)4000
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 16 "
Kokonaispituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiMil Spec ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-641 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/16 DX 3/4 tuumaa pituus, 25PK
€45.26 /pakkaus