Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 81805 pikakiinnitysporanterän pidike 1/4 kuusiokolo | AD4PRN 42W458

EAZYPOWER 81805 Pikakatkaisuterän pidike 1/4 kuusiotuloa

Varastossa
Tuote: AD4PRN Malli: 81805Ristiviite: 42W458

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea irtikytkentäkärjen pidin
Aseman koko1/4 "kuusikulmainen
ToimintoBit Extender
Pituus2.375 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EAZYPOWER 81797 Terän pikakiinnitys 1/4 kuusiokolo | AD4PRJ 42W454 8179718 "€26.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 81805 Pikakatkaisuterän pidike 1/4 kuusiotuloa
€12.22 / yksikkö