Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 81797 Terän pikakiinnitys 1/4 kuusiokolo | AD4PRJ 42W454

EAZYPOWER 81797 Pikakatkaisuterän pidike 1/4 kuusiotuloa

Varastossa
Tuote: AD4PRJ Malli: 81797Ristiviite: 42W454

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea irtikytkentäkärjen pidin
Aseman koko1/4 "kuusikulmainen
ToimintoBit Extender
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EAZYPOWER 81805 pikakiinnitysporanterän pidike 1/4 kuusiokolo | AD4PRN 42W458 818052.375 "€12.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 81797 Pikakatkaisuterän pidike 1/4 kuusiotuloa
€26.26 / yksikkö