EAZYPOWER 50641 / BAG5 oskilloiva joustava kaavinterä Pk5 | AG3EQJ 32ZV59

EAZYPOWER 50641/BAG5 värähtelevä joustava kaavinterä Pk5

Tuote: AG3EQJ Malli: 50641/BAG5Ristiviite: 32ZV59

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä joustava kaavinterä
MateriaaliChrome Vanadium
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus4"
Koko2-1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKokonaispituusKokoHinta
EAZYPOWER 50641 Oskilloiva joustava kaavinterä | AG3EQH 32ZV58 5064114"2-1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 50643 Oskilloiva joustava kaavinterä 2 tuumaa | AG3EQM 32ZV62 5064313"2"€7.55
EAZYPOWER 50643 / BAG5 oskilloiva joustava kaavin Pk5 | AG3EQN 32ZV63 50643 / BAG553"2"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50641/BAG5 värähtelevä joustava kaavinterä Pk5