EAZYPOWER 50643 / BAG5 oskilloiva joustava kaavin Pk5 | AG3EQN 32ZV63

EAZYPOWER 50643/BAG5 värähtelevä joustava kaavin Pk5

Tuote: AG3EQN Malli: 50643/BAG5Ristiviite: 32ZV63

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä joustava kaavinterä
MateriaaliChrome Vanadium
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus3"
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKokonaispituusKokoHinta
EAZYPOWER 50641 Oskilloiva joustava kaavinterä | AG3EQH 32ZV58 5064114"2-1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 50641 / BAG5 oskilloiva joustava kaavinterä Pk5 | AG3EQJ 32ZV59 50641 / BAG554"2-1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 50643 Oskilloiva joustava kaavinterä 2 tuumaa | AG3EQM 32ZV62 5064313"2"€7.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50643/BAG5 värähtelevä joustava kaavin Pk5